VESTIL CK-35 コンフォート キング 人間工学に基づいたマット、長さ 60 インチ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォームマット |
色 | 青 |
高さ | 0.375 " |
インターロック | いいえ |
長さ | 60 " |
材料 | ラバー |
マットタイプ | コンフォートキング |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ck-35.pdf |
耐汚染性 | 有り |
厚さ | 0.38 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CK-310 | 120 " | ¥61,425 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。