VESTIL CK-310 コンフォート キング 人間工学に基づいたマット、長さ 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォームマット |
色 | 青 |
高さ | 0.375 " |
インターロック | いいえ |
長さ | 120 " |
材料 | ラバー |
マットタイプ | コンフォートキング |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ck-310.pdf |
耐汚染性 | 有り |
厚さ | 0.38 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CK-35 | 60 " | ¥29,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。