EATON CHTシリーズ ツインブレーカー
Eaton CHT シリーズ ツイン ブレーカーは、ロード センター、分電盤、プラグオン中性ロード センターで使用され、電気回路を保護します。 XNUMX極ブレーカをXNUMX台に収納し、より少ないスペースで複数回路を保護できるブレーカです。
特徴
- これらは、CTL および非 CTL CH ロード センターに適しています。
- これらの CHT シリーズ ツイン ブレーカーは、ロードセンターに複数のブレーカーを収容するためのスペースを節約するための 3/4 インチ ツイン設計を特徴としています。
- ブレーカーをリセットする必要がないように、XNUMX つの位置のハンドルが装備されています。
- これらの CHT シリーズ ツイン ブレーカーには、サーキット ブレーカーの機能を識別するためのオン/オフ機能付きのスライド スイッチが装備されています。
- -31℃から60℃の範囲の温度で動作できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらのツイン ブレーカーの湿度定格はどれくらいですか?
相対湿度 0 ~ 93% (結露なきこと)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マッドミキサーマッシャーとパン
- 受付エリアの家具
- BNCアダプター
- エアハンマーチゼルリテーナー
- ワークベンチトップ
- スイッチ
- 石造建築
- 非電気的特性のテスト
- はしごプラットフォームと足場
- ギアモーター
- MITUTOYO 連続ダイヤルゲージとマグネットベース
- RUBBERMAID アルミモップハンドル
- APPROVED VENDOR ホースフェルール
- LOVEJOY 油圧リザーバーシールキット
- USA SEALING SBR フランジ ガスケット、外径 12-1/2 インチ、レッド
- VERMONT GAGE Class X Go リバーシブル アセンブリ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 2-8 Un
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 雌スピゴット スプリンクラー ヘッド アダプター
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 842サイズ アルミウォーム減速機
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、107 サイズ