VESTIL CCM-24-5-CL3 コイルリフター、キャリッジマウント、クラス III、5500 ポンド、24 インチサイズ、ブルー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルリフター |
容量 | 5500ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 24.5 " |
長さ | 31.5 " |
材料 | 鋼 |
マウントスタイル | キャリッジ クラス III |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccm-24-5-cl3.pdf |
ラム径 | 5-5 / 8」 |
ラム直径 | 5 5 / 8 " |
使用可能ラム長さ | 24 " |
幅(Width) | 12 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 垂直重心 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 水平重心 | アイテム価格 | 長さ | ラム直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 31 " | 4 1 / 2 " | ¥173,272 | ||
CCM-24-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 31 " | 5 5 / 8 " | ¥208,904 | ||
CCM-36-4 | - | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 43 " | 4 1 / 2 " | ¥183,090 | ||
CCM-36-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 43 " | 5 5 / 8 " | ¥249,521 | ||
CCM-48-4 | - | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 55 " | 4 1 / 2 " | ¥219,066 | ||
CCM-48-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 55 " | 5 5 / 8 " | ¥262,069 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | コイルリフティングラム | 67 " | 4 1 / 2 " | ¥217,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。