VESTIL CCM-36-4 スチール コイル リフター クラス II キャリッジ搭載、36 x 4-1/2 インチ サイズ
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
アイテム価格 | コイルリフティングラム |
容量 | 3000ポンド。 |
変更中のクラス | Taxonomysupport@syndigo.com までタクソノミーに連絡先ください |
色 | 青 |
深さ | 43 " |
クラスに適合 | 運送クラス II |
高さ | 20.5 " |
長さ | 43 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | キャリッジマウント |
極径 | 4-1 / 2」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccm-36-4.pdf |
ラム直径 | 4 1 / 2 " |
使用可能ラム長さ | 36 " |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 垂直重心 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 水平重心 | アイテム価格 | 長さ | ラム直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 31 " | 4 1 / 2 " | ¥173,272 | ||
CCM-24-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 31 " | 5 5 / 8 " | ¥208,904 | ||
CCM-36-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 43 " | 5 5 / 8 " | ¥249,521 | ||
CCM-48-4 | - | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 55 " | 4 1 / 2 " | ¥219,066 | ||
CCM-48-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 55 " | 5 5 / 8 " | ¥262,069 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | コイルリフティングラム | 67 " | 4 1 / 2 " | ¥217,906 | ||
CCM-60-5 | - | 5500ポンド。 | 20.5 " | 11.5 " | - | コイルリフティングラム | 67 " | 5 5 / 8 " | ¥277,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。