VESTIL CART-LP-2000-4242-DC カート シザー、ロープロファイル、2000 ポンド容量、42 x 42 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
コード長 | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
高さ | 34.25 " |
長さ | 57.94 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 34.25 " |
最大移動距離 | 24 " |
最小 高さ | 10.25 " |
キャスター数 | 4 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 42.38 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 42.38 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-lp-2000-4242-dc.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
サービス範囲 | 10 1/4 "から34/1" |
使用可能な長さ | 42 3 / 8 " |
使用可能な幅 | 42 3 / 8 " |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 46.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 操作タイプ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-LP-2000-2040-DC | 56.69 " | プッシュボタン | 40.38 " | 20.38 " | 電気コードレス | 34.5 " | ¥909,178 | 見積依頼
| |
カート-LP-2000-2040-FP | 63.44 " | 足操作 | 40.38 " | 20.38 " | マニュアル | 34.5 " | ¥672,720 | 見積依頼
| |
カート-LP-2000-4242-FP | 66.19 " | 足操作 | 42.38 " | 42.38 " | マニュアル | 46.5 " | ¥719,532 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。