VESTIL CART-40-15-DC-PSS シザーカート、DC 電源、1500 ポンド容量、48 x 40 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
色 | ブルー、シルバー |
制御タイプ | 2ボタンペンダント |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
高さ | 42.5 " |
長さ | 59 " |
リフト速度 | 17秒/フィート |
高さを下げた | 10 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 42.5 " |
最大移動距離 | 32 " |
最小 高さ | 10.5 " |
電動機電圧 | DC 12V |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 1 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 40 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-40-15-dc-pss.pdf |
上げられた高さ | 42 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
取り外し可能なハンドルの高さ | 36 " |
電圧 | DC 12V |
出力 | 1600W |
幅(Width) | 36 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 電池含む | 容量 | リフト速度 | 材料 | 最大移動距離 | 高速ポンプ数 | 低速時のポンプ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-23-10-DC | 46.5 " | 有り | 1000ポンド。 | 14秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥778,875 | ||
カート-23-10-M | 58.88 " | - | 1000ポンド。 | - | 鋼 | 22.5 " | 27 | 54 | ¥471,746 | ||
カート-23-15-DC | 46.5 " | 有り | 1500ポンド。 | 16秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥780,732 | ||
カート-23-15-M | 58.88 " | いいえ | 1500ポンド。 | - | 鋼 | 22.5 " | 27 | 54 | ¥510,210 | ||
カート-24-10-DC | 59 " | 有り | 1000ポンド。 | 15秒/フィート | 鋼 | 33.5 " | - | - | ¥949,360 | ||
カート-24-10-M | 69.5 " | いいえ | 1000ポンド。 | - | 鋼 | 33.5 " | 31 | 63 | ¥514,151 | ||
カート-24-15-DC | 59 " | 有り | 1500ポンド。 | 17秒/フィート | 鋼 | 33.5 " | - | - | ¥983,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。