VESTIL CART-23-10-M フットポンプ シザーカート、1000 ポンド容量、36インチ x 24インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
フットポンプ式 | 2スピードオートシフター |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
ハンドル径 | 1.3インチ |
ハンドルの高さ | 37インチ |
ハンドルの高さ | 37 " |
高さ | 36 " |
長さ | 58.88 " |
高さを下げた | 11 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33.5 " |
最大移動距離 | 22.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 11 " |
キャスター数 | 4 |
高速ポンプ数 | 27 |
低速時のポンプ数 | 54 |
高設定時のポンプ数 | 27 |
低設定時のポンプ数 | 54 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-23-10-m.pdf |
上げられた高さ | 33 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
スケール付き | いいえ |
スピードタイプ | 2 |
UPC | 691215010344 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 177.75 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 電池含む | 容量 | リフト速度 | 材料 | 最大移動距離 | 高速ポンプ数 | 低速時のポンプ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-23-10-DC | 46.5 " | 有り | 1000ポンド。 | 14秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥778,875 | ||
カート-23-15-DC | 46.5 " | 有り | 1500ポンド。 | 16秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥780,732 | ||
カート-23-15-M | 58.88 " | いいえ | 1500ポンド。 | - | 鋼 | 22.5 " | 27 | 54 | ¥510,210 | ||
カート-24-10-DC | 59 " | 有り | 1000ポンド。 | 15秒/フィート | 鋼 | 33.5 " | - | - | ¥800,693 | ||
カート-24-10-M | 69.5 " | いいえ | 1000ポンド。 | - | 鋼 | 33.5 " | 31 | 63 | ¥514,151 | ||
カート-24-15-DC | 59 " | 有り | 1500ポンド。 | 17秒/フィート | 鋼 | 33.5 " | - | - | ¥813,202 | ||
カート-24-15-M | 69.5 " | - | 1500ポンド。 | - | 鋼 | 33.5 " | 31 | 63 | ¥552,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。