VESTIL CART-24-15-DC DC 電源シザーカート、1500 ポンド容量、48 インチ x 24 インチのサイズ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
充電器 | 115V AC |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
色 | ブルー、イエロー |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
高さ | 36 " |
長さ | 59 " |
リフト速度 | 17秒/フィート |
高さを下げた | 9" |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 42.5 " |
最大移動距離 | 33.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 9" |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 1 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-24-15-dc.pdf |
上げられた高さ | 42 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
スケール付き | いいえ |
電圧 | DC 12V |
電圧(DC) | 12 |
出力 | 1600W |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 229.05 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 92.08 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 電池含む | 容量 | リフト速度 | 材料 | 最大移動距離 | 高速ポンプ数 | 低速時のポンプ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-23-10-DC | 46.5 " | 有り | 1000ポンド。 | 14秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥778,875 | ||
カート-23-10-M | 58.88 " | - | 1000ポンド。 | - | 鋼 | 22.5 " | 27 | 54 | ¥471,746 | ||
カート-23-15-DC | 46.5 " | 有り | 1500ポンド。 | 16秒/フィート | 鋼 | 22.5 " | - | - | ¥780,732 | ||
カート-23-15-M | 58.88 " | いいえ | 1500ポンド。 | - | 鋼 | 22.5 " | 27 | 54 | ¥510,210 | ||
カート-24-10-DC | 59 " | 有り | 1000ポンド。 | 15秒/フィート | 鋼 | 33.5 " | - | - | ¥949,360 | ||
カート-24-10-M | 69.5 " | いいえ | 1000ポンド。 | - | 鋼 | 33.5 " | 31 | 63 | ¥514,151 | ||
カート-24-15-M | 69.5 " | - | 1500ポンド。 | - | 鋼 | 33.5 " | 31 | 63 | ¥552,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。