VESTIL CART-1000D-DC-CTD 油圧ダブル シザー カート、1000 ポンド容量、40 インチ x 24 インチのサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
前進速度と後進速度 | 時速0〜3.7マイル |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 7 7 / 8 " |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 45.88 " |
長さ | 54.33 " |
高さを下げた | 20 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 72.81 " |
最大移動距離 | 52.3125 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 20.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 40 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000d-dc-ctd.pdf |
上げられた高さ | 72 13 / 16 " |
リアキャスター径 | 7 7 / 8 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 2 1 / 2 " |
スケール付き | いいえ |
シザータイプ | ダブル |
電圧 | DC 24V |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 272.25 |
船高(cm) | 116.52 |
船の長さ(cm) | 138 |
船幅(cm) | 66.68 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 電源 | シザータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-1000-DC-CTD | 1000ポンド。 | 42.38 " | 24.25 " | 電気 | 単発講座 | ¥1,433,066 | ||
CART-1500-DC-CTD | 1500ポンド。 | 42.38 " | 24.25 " | 電気 | 単発講座 | ¥1,495,888 | ||
CART-1500D-DC-CTD | 1500ポンド。 | 72.81 " | 52.3125 " | バッテリ駆動 | ダブル | ¥1,504,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。