入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 武器 |
容量 | 400ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 武器 |
高さ | 4.5 " |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
幅(Width) | 1.5 " |
で動作します | CANT-3048、CANT-3648、CANT-3060 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
カント-A36 | 36 " | ¥17,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。