VESTIL C-130-3 アルミ製はしごカート 3段 300ポンド容量
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
アイテム価格 | コンバーチブルラダー/カート |
ベースの長さ | 29 " |
容量 | 250ポンド。 |
崩壊した深さ | 18 " |
色 | シルバー |
深さ | 3.5 " |
台車の積載量 | 130ポンド。 |
手すりが含まれています | いいえ |
高さ | 50 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
ノーズプレート幅 | 15 " |
ステップ数 | 3 |
ホイールの数 | 2 |
オープンハイト | 47インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-c-130-3.pdf |
ステップの深さ | 8 1 / 4 " |
ステップマテリアル | プラスチック |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップ幅 | 15 " |
トラックの幅 | 18 1 / 2 " |
ホイール径 | 4" |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 1" |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 崩壊した深さ | 高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-130-2 | 20 " | 14 " | 39 " | 2 | ¥35,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。