入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムブンレンチ |
色 | シルバー |
深さ | 12 " |
高さ | 5" |
長さ | 12 " |
材料 | ステンレス鋼 |
非火花 | いいえ |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 3.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bnw-ss-w.pdf |
UPC | 691215108362 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | ハンドルの長さ | 高さ | 材料 | 幅(Width) | レンチ開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNW-IW | シルバー | 13 " | - | 4.75 " | 鋳鋼 | 3.5 " | - | ¥10,478 | ||
BNW-BW | ブロンズ | 13 " | - | 4.75 " | ブロンズ合金 | 4" | - | ¥27,616 | ||
BNW-BX-W | ブロンズ | 12 " | - | 3.75 " | ブロンズ合金 | 2" | - | ¥14,188 | ||
BNW-P | レッド | 40.12 " | 8" | 1.88 " | ナイロン | 1.84 " | 1 1 / 4 " | ¥6,230 | ||
BNW-A | シルバー | 10.5 " | 4 1 / 4 " | 2.25 " | 鋳造アルミニウム | 1.75 " | 1 1 / 2 " | ¥5,189 | ||
BNW-IX-W | シルバー | 12 " | 7 1 / 2 " | 5" | 鋳鋼 | 3.5 " | 1 1 / 2 " | ¥8,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。