入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラードキャップ |
アンカーサイズ | 1 / 2 " |
吹き出しサイズ | 7 / 8 " |
色 | ブラック |
ID ボールドヘッドに適合 | 7 / 8 " |
ヘッドスタイル | 16進法 |
高さ | 1" |
長さ | 7 / 8 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | PACKAGE |
ナットサイズ | M10 |
パックサイズ | 50 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bc-bk-12-pk.pdf |
測定システム | 帝国 |
UPC | 691215075770 |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.22 |
船幅(cm) | 2.22 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンカーサイズ | 吹き出しサイズ | ID ボールドヘッドに適合 | 高さ | 長さ | ナットサイズ | パックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-BK-34-PK | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | M12 | 20 | - | 見積依頼
| |
BC-BK-38-PK | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | M19 | 50 | ¥3,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。