VESTIL BAR-R-84-S スチール片面バーストックツリースターターユニット、7 レベル、500 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄棒ラック |
容量 | 3500ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 38.5 " |
設計 | 単発講座 |
レベル間の距離 | 10 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 80.5 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 84.062 " |
材料 | 鋼 |
最大。 レベルキャパシティ | 500ポンド。 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 9 / 16 " |
取り付け穴 | 4 |
レベル数 | 7 |
取り付け穴の数 | 4 |
ストレージレベルの数 | 7 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bar-r-84-s.pdf |
形式 | 片面 |
使用可能な長さ 上から下まで | 7インチ、9インチ、11インチ、13インチ、14インチ、15インチ、10インチ |
幅(Width) | 84.06 " |
船の重量(kg) | 148.5 |
船高(cm) | 204.47 |
船の長さ(cm) | 213.52 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。