VESTIL BALL-4048 クロムボール転送プラットフォーム、サイズ 40 x 48 インチ
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
アイテム価格 | ボールトランスファープラットフォーム |
ボールセンター | 4" |
ボール伝達長さ | 4 3 / 4 " |
ボール転送幅 | 4" |
容量 | 75ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 2.38 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボールの数 | 120 |
製品データシート | ベスティル-rp-ball-4048.pdf |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 6.03 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。