VESTIL ATWR-24-8-66 高耐久アルミホイールライザー、24 x 8 x 66 インチサイズ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックホイールライザー |
ANSIクラス | B56.1パート3秒7 |
容量 | 30000ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 7.94 " |
長さ | 66 " |
レベルの長さ | 42 " |
材料 | アルミニウム |
素材の厚さ | 1/4インチ |
測定単位 | 各 |
スロープの数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-atwr-24-8-66.pdf |
ランプ角度 | 19度 |
厚さ | 5 / 16 " |
スロープの種類 | ホイールライザー |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | レベルの長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥319,423 | 見積依頼
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥177,331 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥212,110 | ||
ATWR-18-10-72 | 9.88 " | 72 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥227,163 | 見積依頼
| |
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥367,404 | 見積依頼
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥208,611 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ¥223,695 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。