アイテム価格 | 調整可能なラックガード |
調整可能な長さ | "62へ" 108 |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
材料 | 溶接鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 7-5 / 8 x 6 x 1/4 |
取付板高さ | 1 / 4 " |
取付板穴径 | 7 / 8 " |
取付板の長さ | 7 5 / 8 " |
取付板幅 | 6" |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 150ポンド |
公称長さ | 2のフィート |
取り付け穴の数 | 10 |
リブ数 | 0 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 24.56 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.12 " |
全幅 | 10.56 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-armg-24.pdf |
船の重量(kg) | 89.55 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 167.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。