VESTIL AMD-3018 ミニドックプレート、アルミニウム、600 ポンド容量、18 x 30 インチのサイズ
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 20度 |
ベースプレートの厚さ | 0.125 " |
斜角 | 20度 |
容量 | 600ポンド。 |
色 | シルバー |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
デッキタイプ | ダイヤモンドトレッドプレート |
曲がりから端までの距離 | 3" |
ハンドル | いいえ |
高さ | 4.69 " |
高低差 | 2.88 " |
長さ | 18 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大。 スケール縁石 | 5" |
最大。 単軸容量 | 400ポンド。 |
分。 スケール縁石 | 3" |
全体の高さ | 4.6875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 30 " |
プレート厚 | 1 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-amd-3018.pdf |
サービスの高さの範囲 | 3〜5インチ |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
UPC | 691215002455 |
使用可能な長さ | 18 " |
使用可能な幅 | 27 1 / 2 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。