VESTIL AMD-3618 ミニ ドックプレート、700 ポンド容量、18 x 36 インチサイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 20度 |
ベースプレートの厚さ | 0.125 " |
斜角 | 20度 |
容量 | 700ポンド。 |
色 | シルバー |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
デッキタイプ | ダイヤモンドトレッドプレート |
曲がりから端までの距離 | 3" |
ハンドル | いいえ |
高さ | 4.69 " |
高低差 | 4.69 " |
長さ | 18 " |
負荷容量 | 700ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大。 スケール縁石 | 5" |
最大。 単軸容量 | 400ポンド。 |
分。 スケール縁石 | 3" |
全体の高さ | 4.6875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 36 " |
プレート厚 | 1 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-amd-3618.pdf |
サービスの高さの範囲 | 6" |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
厚さ | 1 / 8 " |
UPC | 691215002462 |
使用可能な長さ | 18 " |
使用可能な幅 | 33 1 / 2 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 100.08 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。