VESTIL AFT-36-NM プラットフォーム トラック、600 ポンド容量、24 x 36 インチ サイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (フロント)リジッド、(リア)スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 8 3 / 8 " |
デッキの長さ | 36 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 5" |
ハンドルの高さ | 11 " |
ハンドルの高さ | 11インチ |
高さ | 34.062 " |
含まれています | (1) 高さ 27 1/4 インチ x 幅 23 インチのハンドル、(2) 後部回転キャスター、(2) 前部固定キャスター |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 400ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 8.38 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
ハンドル数 | 1 |
全体の高さ | 34.06 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム高さ | 8.38 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aft-36-nm.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
UPC | 691215058377 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 86.52 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。