VESTIL AFT-30-NM プラットフォーム トラック、400 ポンド容量、18-1/2 x 30 インチ サイズ、アルミニウム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (フロント)リジッド、(リア)スイベル |
キャスター幅 | 1" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 6 5 / 16 " |
デッキの長さ | 30 " |
デッキ幅 | 18 1 / 2 " |
フロントキャスター径 | 4" |
ハンドルの高さ | 10 " |
ハンドルの高さ | 10インチ |
高さ | 33.562 " |
含まれています | (1) 高さ 27 1/4 インチ x 幅 17 1/2 インチのハンドル、(2) 後部回転キャスター、(2) 前部固定キャスター |
長さ | 30 " |
負荷容量 | 400ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 6.31 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
ハンドル数 | 1 |
全体の高さ | 33.56 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 18.5 " |
プラットフォーム高さ | 6.31 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 18.5 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aft-30-nm.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 85.25 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。