VESTIL ABLT-HP-3648 エアバッグ リフト オプション プラットフォーム、幅 36 インチ x 長さ 48 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
色 | オレンジ |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 36 " |
で動作します | ABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32 |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ABLT-HP-4848 | 0.25 " | 48 " | ¥355,111 | ||
ABLT-HP-4848-4K | 0.5 " | 48 " | ¥418,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。