SANDUSKYLEE棚付きモバイル収納キャビネットと標準ドア
形式 | モデル | 全体の高さ | アセンブリ | キャビネットの色 | 全幅 | 棚容量 | キャスターホイール径 | ゲージ | ロックシステム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TA11362430-04 | 36 " | 溶接した | すな | 36 " | 200ポンド | 5" | 20/22 | 3ポイント | ¥93,077 | |
B | TA4R 362472-07 | 78 " | 組み立て | パテ | 36 " | 200ポンド | 4" | 22 | 3点凹み | ¥218,643 | 見積依頼
|
B | TA4R 462472-07 | 78 " | 組み立て | パテ | 46 " | 230ポンド | 4" | 22 | 3点凹み | ¥255,006 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー棚
- Megohmmeters
- ユーティリティブラシ
- 風速インジケーター
- ソフトサイドクーラー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- セキュリティアラームと警告
- マリンポンプとRVポンプ
- 溶接洗浄
- コルク
- PROTO ダイヤルトルクレンチ、差込角1/2インチ
- SQUARE D PXFシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- PARLEC フラッシュスパナコレットナット
- SHAT-R-SHIELD T12リニア蛍光ランプ
- STEEL CITY フロアボックスカバー
- KERICK VALVE フロートバルブと固定アーム付きフロート
- JOHNSON CONTROLS パッキングキット
- HUMBOLDT フローティングリング、圧密セル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き減速機、サイズ 232
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 70A。