VERSA KOOL GPVM18 ミストエア円形 18 インチ 3000 Cfm 115v
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
アイテム価格 | ミストエアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 190/270/310 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 3000 |
CFM低 | 2000 |
CFMミディアム | 2600 |
コード長 | 25ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 42 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 107度F |
最大深さ | 15 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/10 |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モーターRPM | 1000/1400/1570 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.5/1.3/1 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 20 " |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 60 / 52dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 130 |
幅(Width) | 24 " |
ワイヤーガード仕上げ | ホワイトパウダーコート |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 最大深さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPVM18C | 調整53〜72 " | 26.5 " | 台座 | ¥264,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。