VERMONT GAGE 901201600ピンゲージライブラリ、マイナス、0.061-0.750インチ、黒
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンゲージ、マイナス |
正確さ | + 0.0000 / -0.0002 " |
グレード | クラスZZ |
インクリメント(インチ) | 0.0010 |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物被覆52100工具鋼 |
測定レンジ | 0.061〜0.750インチ |
公称寸法 | 0.061〜0.750インチ |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
UPC | 662631900489 |
幅(Width) | さまざまな |
船の重量(kg) | 59.87 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。