VERMONT GAGE 901201500ピンゲージライブラリ、マイナス、0.011-1.000インチ、黒
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
アイテム価格 | ピンゲージ、マイナス |
正確さ | + 0.0000 / -0.0002 " |
グレード | クラスZZ |
インクリメント(インチ) | 0.0010 |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物被覆52100工具鋼 |
測定レンジ | 0.011〜1.000インチ |
公称寸法 | 0.011〜1.000インチ |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
UPC | 662631900472 |
幅(Width) | さまざまな |
船の重量(kg) | 124.74 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。