VERMONT GAGE 901100600クラスZz標準ピンゲージ、プラス、ブラックガード、0.501-0.625インチサイズ
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
アイテム価格 | ピンゲージセット、プラス |
正確さ | + 0.0002 / -0.0000 " |
グレード | クラスZZ |
インクリメント(インチ) | 0.001 |
長さ | 2" |
材料 | 黒酸化物被覆52100工具鋼 |
測定レンジ | 0.501〜0.625インチ |
公称寸法 | 0.501〜0.625インチ |
形状 | 円筒形 |
公差 | クラスZZ(0.0002 ") |
UPC | 662631900069 |
幅(Width) | さまざまな |
船の重量(kg) | 9.93 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 材料 | 測定レンジ | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901100900 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.833〜0.916インチ | 0.833〜0.916インチ | ¥175,482 | |
901101000 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.917〜1.000インチ | 0.917〜1.000インチ | ¥187,187 | |
901100100 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 | 0.006〜0.060インチ | 0.006〜0.060インチ | ¥29,237 | |
901100200 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 | 0.011〜0.060インチ | 0.011〜0.060インチ | ¥21,862 | |
901100300 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆M-2 / 52100工具鋼 | 0.011〜0.250インチ | 0.011〜0.250インチ | ¥65,490 | |
901100400 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.061〜0.250インチ | 0.061〜0.250インチ | ¥46,025 | |
901100500 | ピンゲージセット、プラス | 黒酸化物被覆52100工具鋼 | 0.251〜0.500インチ | 0.251〜0.500インチ | ¥69,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。