定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VERMONT GAGE 111221500クラスZZピンゲージ、マイナス、0.215インチサイズ

在庫あり
アイテム:AH9CWJ モデル:111221500相互参照:39UG76

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥973 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグゲージ
CLASSZZ
直径0.215 "
終了
材料工具鋼
全体の長さ(Overall Length)2"
レンジ0.1801〜0.281インチ
公差0.0002 "
タイプNoGo(マイナス)

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径レンジ価格
VERMONT GAGE 111200000 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、1.000 インチサイズ | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601〜1インチ¥3,049
VERMONT GAGE 111201100 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.011 インチサイズ | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004〜0.025インチ¥1,009
VERMONT GAGE 111201400 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.014 インチ サイズ | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004〜0.025インチ¥1,009
VERMONT GAGE 111201900 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.019 インチサイズ | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004〜0.025インチ¥1,009
VERMONT GAGE 111202000 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.020 インチサイズ | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004〜0.025インチ¥1,009
VERMONT GAGE 111202700 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.027 インチ サイズ | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251〜0.075インチ¥1,009
VERMONT GAGE 111202900 クラス ZZ ピンゲージ、マイナス、0.029 インチ サイズ | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251〜0.075インチ¥1,009

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VERMONT GAGE 111221500クラスZZピンゲージ、マイナス、0.215インチサイズ
¥973 /単価