入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスコネクタ |
バレル内側径 | 0.097 " |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 90度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シーム | 重複 |
ワイヤー範囲 | 16AWGから14AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536904000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。