定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VELVAC 142572 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 72 インチ | AF7HQW 21DH25

VELVAC 142572 エアコンプレッサーホース 5/8 x 72 インチ

在庫あり
アイテム:AF7HQW モデル:142572相互参照:21DH25

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,388 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアコンプレッサーホース
シルバー
内部径1 / 2 "
長さ72 "
おねじ(インチ)7 / 8-14
材料ステンレスブレイド
外径5 / 8 "
温度。 範囲-100度Fから+450度F
タイプ高圧
作動圧力1500 PSI

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)4.45
船の長さ(cm)44.45
船幅(cm)44.45
HSコード4009220020

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径長さ価格
VELVAC 142584 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 84 インチ | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "¥41,458
VELVAC 142618 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 18 インチ | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "¥28,105
VELVAC 142624 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 24 インチ | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "¥28,895
VELVAC 142518 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 18 インチ | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "¥15,038
VELVAC 142536 エアコンプレッサーホース 5/8 x 36 インチ | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "¥21,617
VELVAC 142552 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 52 インチ | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "¥29,414
VELVAC 142554 エアコンプレッサー ホース 5/8 x 54 インチ | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "¥28,842

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VELVAC 142572 エアコンプレッサーホース 5/8 x 72 インチ
¥36,388 /単価