入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 120 |
深さ | 1" |
高さ | 1" |
割り込み定格 | 3VDCで30kA |
材料 | 黒UL定格94V0熱硬化性プラスチック |
取り付け | プラグイン |
タイプのリセット | マニュアル |
端子接続 | 刃 |
電圧 | 30 VDC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。