VALLEY CRAFT F89703 ドラム リフター、クランプ & 回転、セルフパワー、360 度、2000 ポンド。 容量、55ガロン。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフター |
色 | グリーン |
ドラムアクション | クランプ、回転 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム径 | "18へ" 28 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 |
ドラムタイプ | 閉店 |
終了 | パウダーコーティング |
フォークポケットセンター | 26 " |
フォークポケットサイズ | 37 1 / 2 "6 1 / 2" 2 1 / 2 " |
高さ | 17 " |
長さ | 66 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 電池 |
全体の高さ | 19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 34 " |
リモートタイプ | ワイヤレスコントロール |
回転速度 | 6回転 |
形式 | ヒドラグリップ |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 363.15 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8431200000 |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89815A5 | 電池 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ、回転、チルト | 1 | ¥3,768,778 | 見積依頼
| |
F89702 | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ、回転 | 1 | ¥1,902,013 | 見積依頼
| |
F89701 | 電池 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ、チルト | 1 | ¥2,409,522 | 見積依頼
| |
F89700 | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ、チルト | 1 | ¥1,613,652 | 見積依頼
| |
F89705 | 電池 | 繊維、プラスチック、スチール | 閉店 | 55ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ | 1 | ¥1,832,806 | 見積依頼
| |
F89704 | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 | 2000ポンド。 | クランプ | 1 | ¥1,036,936 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。