VALLEY CRAFT F89613RB ワークベンチ、引き出し 4 つ、ドア 1 つ、サイズ 48 x 21 x 36 インチ、レッド/ブラック
アイテム: CJ6TYT
モデル: F89613RB
¥301,827 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ワークベンチ |
色 | レッド/ブラック |
サイズ | 48 "×21" X 36 " |
タイプ | 引出し4つ、扉1つ |
モデル | タイプ | サイズ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F89613BS | 引出し4つ、扉1つ | 48 "×21" X 36 " | シルバー/ブラック | ¥301,827 | 見積依頼
|
F89616BS | 引出し5つ、扉1つ | 48 "×21" X 36 " | シルバー/ブラック | ¥312,645 | 見積依頼
|
F89616RB | 引出し5つ、扉1つ | 48 "×21" X 36 " | レッド/ブラック | ¥312,645 | 見積依頼
|
F89618BS | 引き出し8つ | 48 "×21" X 36 " | シルバー/ブラック | ¥345,100 | 見積依頼
|
F89618RB | 引き出し8つ | 48 "×21" X 36 " | レッド/ブラック | ¥345,100 | 見積依頼
|
F89621BS | 引き出し10つ | 48 "×21" X 36 " | シルバー/ブラック | ¥366,736 | 見積依頼
|
F89621RB | 引き出し10つ | 48 "×21" X 36 " | レッド/ブラック | ¥366,736 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。