VALAD ELECTRICHEATINGCORP。HP12X12-11.5-1ホットプレート150Lb120vアルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.1 " |
全幅 | 12 " |
プレートの長さ | 12 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 12 " |
温度。 範囲 | 100度から550度F |
定格電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8514400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HP12X12-21.5-1 | 17.1 " | 220V | ¥282,586 | |
HP12X18-11.5-1 | 23.1 " | 120V | ¥312,491 | |
HP12X18-21.9-1 | 23.1 " | 220V | ¥316,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。