入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出力フィルター |
深さ | 7.25 " |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | dV / dT |
高さ | 9" |
入力電圧 | 600V以下 |
最大HP | 0.75 |
最大出力アンペア | 2 |
相 | スリー |
タイプ | dV / dT |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。