USEM U7P2DC モーター 3 相 7.5hp 1800 208-230/460v Eff 91.7
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 213TC |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 20-18.2/9.1 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 15.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1800 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 18 6 / 8 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 2 年 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U7P1D | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.8/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ベース(Base) | ¥251,117 | |
U7P1AF | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.7/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 13.5 " | ベース(Base) | ¥222,277 | |
U7P2D | 1701-1800 | 213T | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | ベース(Base) | ¥225,556 | |
U7P3D | 1101-1200 | 254T | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.625 " | 4" | 19.875 " | ベース(Base) | ¥397,785 | |
U7P1DC | 3001-3600 | 213TC | 19.7-17.9/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | 顔/ベース | ¥252,001 | |
U7P3DC | 1101-1200 | 254TC | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.375 " | 4" | 19.875 " | 顔/ベース | ¥407,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。