USEM U5P3DCR GP モーター 3 相 Tefc 5hp 60/50hz
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 215TC |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 15.0-14.0/7.0 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 17 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1170 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 20 5 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.125 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 2 年 |
船の重量(kg) | 54.43 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DCR | 3001-3600 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥174,271 | |
U3P1DKR | 3001-3600 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥165,575 | |
U3P2DCR | 1701-1800 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥145,071 | |
U3P2DKR | 1701-1800 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥148,648 | |
U3P3DCR | 1101-1200 | 213TC | 9.3-8.6/4.3 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.125 " | 3 | 15.5 " | ¥218,509 | |
U5P1DCR | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | ¥222,457 | |
U5P1DKR | 3001-3600 | 184TCH | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | ¥204,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。