USEM U5P1DKR GP モーター 3 相 Tefc 5hp 60/50hz
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 184TCH |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 13.4-12.2/6.1 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 13 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3520 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.187 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.625 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 2 年 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 39.05 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DCR | 3001-3600 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥195,083 | |
U3P1DKR | 3001-3600 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥184,743 | |
U3P2DCR | 1701-1800 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥164,917 | |
U3P2DKR | 1701-1800 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ¥165,852 | |
U3P3DCR | 1101-1200 | 213TC | 9.3-8.6/4.3 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.125 " | 3 | 15.5 " | ¥243,828 | |
U5P1DCR | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | ¥239,451 | |
U5P2DCR | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 14.25 " | ¥192,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。