UNITHERM UVST 1916 パイプ ジャケット 長さ 19 インチ、幅 16 インチ
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
アイテム価格 | 断熱パイプジャケット |
最大に適合します。 OD | "2へ" 4 |
断熱材 | セラミックグラスファイバー |
ジャケット素材 | 非粘着性の含浸ガラス繊維布 |
長さ | 19 " |
温度評価 | 2000度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
A. ストラップはグラスファイバー糸を使用して慎重に紡がれており、強度と柔軟性、ほとんどの化学薬品に対する耐性、および最大 1000 °F までの温度に耐える能力が追加されています。これらの品質により、UniVest 断熱ジャケットやスロー ブランケットと互換性があります。
A. 断熱ジャケットにはセラミックファイバーが使用されており、耐食性、防火性、吸音性、引張強度、熱安定性に優れています。 この材料は最高温度 2300 度 F に対応でき、高温の熱閉じ込めを必要とする炉、窯などのホットフェイスおよびバックアップ断熱用途に幅広く対応します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。