UNITHERM UVST 1306 パイプ ジャケット 長さ 13 インチ、幅 6 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱パイプジャケット |
最大に適合します。 OD | "0へ" 2 |
断熱材 | セラミックグラスファイバー |
ジャケット素材 | 非粘着性の含浸ガラス繊維布 |
長さ | 13 " |
温度評価 | 2000度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
A. シリカ クロス (絶縁ジャケットの基布) は、ほとんどの化学物質に対する耐性があり、高い絶縁耐力を備え、最大 1800 °F の温度まで優れた熱保護を提供します。
A.
A.はい、複数の断熱ジャケットを使用することは可能です。 複数の UniVest 絶縁ジャケット (ユニットの両側に XNUMX つのバックル) をデイジー チェーン接続するだけで、安定性が向上します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。