UNITED SCIENTIFIC D1002 遠沈管 50ml 自立型 - 500 個パック
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
アイテム価格 | 遠沈管 |
容量 | 50mL |
色 | クリア |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。