UNITED SCIENTIFIC D1001 チューブ コニカル 50 ml - 500 個パック
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
アイテム価格 | 遠沈管 |
容量 | 50mL |
色 | 透明チューブ、ブルートップ |
材料 | ポリプロピレン |
最大相対遠心力(xG) | 7800 |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。