入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 1" |
直径 | 14 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 36 |
材料 | 酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 4400 |
厚さ | 3 / 32 " |
タイプ | 1 |
ホイールタイプ | 外部強化 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | 直径 | グリット | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23450 | 1" | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム | 5400 | 0.125 " | ¥5,639 | ||
24150 | 1" | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム | 5400 | 0.125 " | ¥3,905 | ||
24160 | 20 mm | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム | 5460 | 0.125 " | ¥3,910 | ||
23452 | 1" | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム | 5400 | 0.125 " | ¥5,095 | ||
23457 | 20 mm | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム | 5460 | 0.125 " | ¥4,868 | ||
23453 | 1" | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム/炭化ケイ素 | 5400 | 0.125 " | ¥5,678 | ||
23458 | 20 mm | 14 " | 24 | 酸化アルミニウム/炭化ケイ素 | 5460 | 0.125 " | ¥6,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。