入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨コンボホイール |
研磨材 | ジルコニウム |
アーバーサイズ | 5 / 8」-11 |
直径 | 4.5 " |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,300 |
厚さ | 0.095 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | 切断、ノッチング、バリ取り、軽研削 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6804220000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。