入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 落ち込んだセンターホイール |
研磨材 | セラミック |
アーバーホール | 7 / 8 " |
マックス。 RPM | 13,300 |
厚さ | 1 / 8 " |
ホイール直径 | 4.5 " |
ホイールタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 研磨材 | アーバーホール | グレード | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20012 | 27タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 非常に粗い | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | ¥1,045 | ||
20013 | 27タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 非常に粗い | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | ¥1,062 | ||
20050 | 27タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 非常に粗い | 24 | 13,300 | 3 / 16 " | 4.5 " | ¥922 | ||
20078 | 27タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 非常に粗い | 24 | 10,200 | 1 / 4 " | 6" | ¥1,872 | ||
20903 | 27タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | M | 60 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ¥956 | ||
20933 | 27タイプ | セラミック | 5 / 8」-11 | M | 80 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ¥1,657 | ||
21005 | 28タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 非常に粗い | 24 | 8500 | 1 / 4 " | 7" | ¥3,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。