UNISTRUT P1064-EG チャンネル角ワッシャー、1/2 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ

アイテム:CF6DNU モデル:P1064-EG
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャンネルスクエアワッシャー
終了電気亜鉛メッキ
サイズ1 / 2 "

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了サイズ価格
UNISTRUT P1063-EG チャンネル角ワッシャー、3/8 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ | CF6DNV P1063-EG電気亜鉛メッキ3 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT P1062-EGチャンネルスクエアワッシャー、5/16インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DNW P1062-EG電気亜鉛メッキ5 / 16 "-
見積依頼
UNISTRUT P1964-EGチャンネルスクエアワッシャー、5/8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUT P1964-EG電気亜鉛メッキ5 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT P1959-EGチャンネルスクエアワッシャー、3/8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6DUU P1959-EG電気亜鉛メッキ3 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT P2862-EGチャンネルスクエアワッシャー、5/16インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6EDG P2862-EG電気亜鉛メッキ5 / 16 "-
見積依頼
UNISTRUT P1064-GRチャンネルスクエアワッシャー、1/2インチサイズ、パーマグリーン| CF6ENQ P1064-GRパーマグリーン1 / 2 "-
見積依頼
UNISTRUT P1063-GRチャンネルスクエアワッシャー、3/8インチサイズ、パーマグリーン| CF6ENR P1063-GRパーマグリーン3 / 8 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

UNISTRUT P1064-EG チャンネル角ワッシャー、1/2 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ