ULTRATECH 488 ドラム漏斗直径 23 5/8 インチ 注ぎ口なし
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
アイテム価格 | ドラムファンネル |
色 | イエロー |
直径 | 23.625 " |
はめあい | こぼれを最小限に抑えながら高速ダンプを可能にする2 "ドラムバング |
演算 | 3/4 "栓開口部の充填ゲージを表示するための栓アクセスがあります |
高さ | 5.5 " |
材料 | プラスチック |
注ぎ口 | ファンネルは、すべての 2 ガロンおよび 30 ガロンのクローズド ヘッド ドラムの 55 インチ NPT バングに適合します |
キャパシティ | 6ガロン |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 62.74 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。