ULTRATECH 1351 ウルトラスピルデッキ P2 フレキシブルモデル
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
アイテム価格 | ウルトラスピルデッキ |
色 | イエロー |
高さ | 2.5 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 2 |
流出能力 | 11ガロン。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 12.97 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。