ULTRATECH 1362 スピルデッキ フレキシブル P4 ブラダー システム
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
アイテム価格 | ウルトラスピルデッキ |
色 | イエロー |
高さ | 6" |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
流出能力 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。